MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
公団戸当用(ゴムのみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43825889
品番
M-300-00U
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
用途
引戸などのクッション材に
トラスコ品番
148-2187
材質
樹脂
色
黒
高さ(mm)
10.5
質量(g)
2.8
アズワン品番
64-8603-59