曜日別特売
NY9004G 描画灯 ビーマー 矢印タイプ 日恵製作所 43826013

NY9004G 描画灯 ビーマー 矢印タイプ 日恵製作所 43826013
NY9004G 描画灯 ビーマー 矢印タイプ 日恵製作所 43826013

描画灯 ビーマー 矢印タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個発光色注文コード43826013品番NY9004G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。

幅(mm)120.5奥行(mm)95.5高さ(mm)37.5定格電圧(V)DC12~48発光色消費電力(W)11質量(kg)0.36付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個IP等級67トラスコ品番167-2085
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする