※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826449
品番
SK-8185-UG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
カシメ板厚(mm)
10.5〜18.5
リベット長さ(mm)
34.1
フランジ外径(Φmm)
10.0
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
せん断強度(N)
11800
引張強度(N)
10000
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
159-7563
材質
スチール