※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826993
品番
SSK-52-SSBS-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
カシメ板厚(mm)
2.2〜3.2
リベット長さ(mm)
12.6
フランジ外径(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
せん断強度(N)
3200
引張強度(N)
4400
用途
厨房機器などに
トラスコ品番
157-3771