六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM8 注文コード43827007 品番M8×45
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はねじの呼び・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)45 寸法b(mm)28 寸法dk(Φmm)13 寸法K(mm)8 寸法S(mm)6 寸法t(mm)(最小)4 寸法D1(Φmm)17 寸法T(mm)1.6 寸法d1(mm)(最大)14.5 材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする