※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 43827009 品番 SSK-53-SSBS-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。

カシメ板厚(mm)3.2〜4.8 リベット長さ(mm)14.4 フランジ外径(Φmm)8.0 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 せん断強度(N)3200 引張強度(N)4400 用途厨房機器などに トラスコ品番157-3799

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする