バンドソー マンティス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43827605 品番XB65ASU
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5452 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする