RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク 「アルティメットカット」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
43827815
品番
102791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・先端径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
トラスコ品番
137-2926
セット内容
5/Φ6.3、10.4、16.5、20.5、25.0
質量(g)
530
コーティング
ノンコーティング