※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
TPW形トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
40~200
20~100
40~200
10~50
最小目盛(N・m)
2.0
1.0
2.0
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43829145
品番
TPW-200NT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途
配管用継手の取り付け、トルク管理に
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2.0
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2638
セット内容
TPW形ヘッド(TPW0832-18TH170、TPW1565-18TH170)、トルクハンドル(T-200NTL170)
質量(kg)
1
精度
±8%
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。