※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
TPW形トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
10~50
20~100
40~200
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
1.0
2.0
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43829154
品番
TPW-50NT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途
配管用継手の取り付け、トルク管理に
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2639
セット内容
TPW形ヘッド(TPW0832-12TH170、TPW1565-12TH170)、トルクハンドル(T-50NTL170)
質量(g)
390
精度
±8%
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。