トップ工業
グリップ付プリセット形トルクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
10~50
20~100
40~200
5~25
10~50
2~6
全長(mm)
235
327
445
209
235
174
最小目盛(N・m)
0.5
1.0
2.0
0.2
0.5
0.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43829197
品番
T-50NTG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途
ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)
10~50
全長(mm)
235
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
仕様
ケース付
トラスコ品番
168-0265
質量(g)
370
精度
±3%
適合交換ヘッド
HY26-12TH、RH3-12TH、RH3N-12TH