HY-100NTG ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業 43829346

ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)20~100
全長(mm)389
最小目盛(N・m)1.0
内容量1個注文コード43829346品番HY-100NTG
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100全長(mm)389最小目盛(N・m)1.0負荷方向付属品ケース付仕様ケース付トラスコ品番168-0253セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書質量(g)750対辺寸法(mm)10~30精度±4%頭部幅(mm)58適合交換ヘッドRH4-15TH RH4N15TH
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする