曜日別特売
TS-50NTG モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業 43829459

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(mm)9.5
全長(mm)モンキ形287、ラチェット形293
最小目盛(N・m)0.5
内容量1セット注文コード43829459品番TS-50NTG
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。

用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理にトルク調整範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)モンキ形287、ラチェット形293最小目盛(N・m)0.5負荷方向仕様ケース付トラスコ品番168-0246セット内容トルクハンドルT-50NTG、モンキ形HY26-12TH、ラチェット形RH3-12TH質量(g)615精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%頭部幅(mm)モンキ形48、ラチェット形32
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする