※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角シャンク鉄工ドリル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4.4 ドリル径(Φmm)4.4 注文コード43829608 品番ETD-4.4
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は刃径・ドリル径など60種類から選べます 他の種類を見る

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。

溝長(mm)61 全長(mm)113 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番151-9180 用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)23 ドリル径(Φmm)4.4 アズワン品番64-8508-44 刃径(mm)4.4
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となります。
小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10082606
2024-03-28
用途:
平鉄に穴あけ
有限会社土屋鋼業所 様

よく切れて満足、これからもこのメイカーのキリオ解体

対象商品:
58385162
2023-07-08
用途:
細釘のキリ作業
アートホンブ 様 (サービス業)

このくらいの細いビットは、釘打ち作業前のキリ穴開けに最適です。

対象商品:
10082685
2020-12-27
用途:
バイク部品の加工
卸売・小売業

通常、DIYレベルで持っている電動ドリルのシャンクは10mmΦだと思うのですが、それだと、10mm以上の径のドリル刃が咥えられない。このシリーズはシャンクが六角になっているので、10mmΦの電動ドリルが咥えられ、10mm以上の穴を開けることができます。今回、12mm穴を14mm穴に加工したかったので、13mm径と14mm径のドリル刃を買いました。思った通りに加工できました。

1人が参考にしています
2020-06-21
用途:
下穴用
電気・ガス・熱供給・水道業

下穴用に使っています。細いからすぐ折れてしまうけどそれはしょうがないかなぁ

対象商品:
10083096
2017-11-20
用途:
整備
株式会社ベータプラン 様

歯の磨耗も少なく、安価で大変重宝しています。いい商品です。

対象商品:
10083141
2019-09-23
用途:
外壁への受信版取り付け時の下穴
建設業・工事業

外壁材のほとんどに対応出来る。20ケ所位で切れなくなる。

対象商品:
10083175
2017-04-15
用途:
アルミの穴あけ
桜井工業 様 (建設業・工事業)

よく切れるので加減しないと食い込みすぎて折れやすい。
研げば切れ味が戻る。
100均を使っていたが、やっぱりこーゆー物をケチるといい仕事は出来ない。

対象商品:
10083175
2013-05-16
用途:
間仕切り工事

切れはいいんですが、もう少し長さが欲しいところです。
あと10から15ミリ、長いものがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする