uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
ユニホルダー替え芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
43829958
品番
ULN4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「ユニホルダー」専用替え芯です。
硬度
4B
用途
替え芯
仕様
ユニホルダー専用替え芯
トラスコ品番
857-8700
材質
樹脂ケース
質量(g)
18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
143.6×26.0×6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43829958
ULN4B
45980893
ULN4B
ユニホルダー替芯
uni(三菱鉛筆)
1箱(6本)
¥
169
税込
¥
186
注文コードが変更になりました