ユニホルダー替え芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード43829967 品番ULN4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「ユニホルダー」専用替え芯です。

硬度4H 用途替え芯 仕様ユニホルダー専用替え芯 トラスコ品番857-8701 材質樹脂ケース 質量(g)18.9 寸法(縦×横×厚さ)(mm)143.6×26.0×6.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43829967 ULN4H 45980848 ULN4H ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 1箱(6本) 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする