カクダイ
ミストスプリンクラー13
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43830658
品番
5777
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
小型スプリンクラーです。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番
420-2953
材質
ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)
質量(g)
7
最高使用圧力(MPa)
0.3
角度(°)
散水:360
取付ねじ
R1/2
アズワン品番
64-6513-72