41769 プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL SARAYA(サラヤ) 43832679

プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43832679
品番
41769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。

用途
オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
トラスコ品番
157-5443
セット内容
用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質
本体:PP
幅(mm)
79
容量(mL)
250
高さ(mm)
203
質量(g)
205
奥行(mm)
99
使用可能薬液
ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※薬液ボトルは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43832679
2023-12-19
用途: トイレの便座消毒用

スプレータイプの使用を目的としていましたので、カートリッジボトル 250mL スプレー用:品番42102と合わせて購入しました。
一度取り付ければ中のカートリッジが故障してもカートリッジだけ変えれば済むのではないかと思い、こちらの商品を選びました。本体ごと総取替となると、壁にビスで設置しているので、設置のし直しも大変になりますし、トータル的には価格面でも高くなってしまうので。
今のところ、問題なく使用できています。

2人が参考にしています
対象商品 : 43832679
2020-04-22
用途: 除菌
有限会社時信レッカーセンター 様

ボトル別売りはいいけど、対応ボトルどれだよ?商品ページに対応ボトルの記載がない

26人が参考にしています
対象商品 : 43832679
2020-05-01
用途: 玄関の出入り
サービス業

買ったはいいが、カートリッジや液体が品切れとの事、使用できません。一緒に販売して欲しいです。専用なので使えません。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする