強鉄ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 全長(mm)85 注文コード43832785 品番TSS-2085
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は全長・セット内容・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。

先端サイズ[[+]]2 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)85 両頭機能両頭 質量(g)36 トラスコ品番151-9464 先端マグネット入り 硬さHRC62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする