チェーンスリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43833476 品番CSC31
参考基準価格(税別)¥33,640 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。
管理用容量表示タグ付きです。
使用荷重・製造番号を明記しています。

使用荷重(t)3 用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリング トラスコ品番167-8860 適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A 質量(kg)3.5 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 アズワン品番64-8471-37 有効長l(m)1005 チェーン線径(mm)Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする