スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 重量フック
チェーンスリング付ロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43833494
品番
SLH3NC
参考基準価格(税別)
¥59,450
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
使用荷重(t)
3
用途
敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
トラスコ品番
167-5744
質量(kg)
6.9
寸法L(mm)
169
寸法H(mm)
339
寸法a(mm)
マスターリンク:75
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
105
寸法b(mm)
マスターリンク:19
寸法p(mm)
135
有効長l(m)
1295
チェーン線径(mm)
Φ10