チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43833519 品番 SLH2SC
参考基準価格(税別)¥60,260 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。

使用荷重(t)2 用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に トラスコ品番167-8894 質量(kg)7.7 寸法L(mm)166 寸法H(mm)402 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1358 チェーン線径(mm)Φ10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする