スーパーメイト
スーパーメイトの 運搬機器
スーパーメイトの 運搬台車
スーパーメイトの 2段式・3段式
台車STMM-1 2WAY 680×390×130
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43833713
品番
STMM-1 2WAY-AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
耐荷重(kg)
上段:50、下段:100
荷台寸法(mm)
680×390
質量(kg)
4
色
アロマレッド
用途
店内、バックヤードでの運搬に
付属品
キャスター75Φ
仕様
完成品、縦横連結可能
トラスコ品番
127-2901
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません