※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STMM-1 2WAY-RG 台車STMM-1 2WAY 680×390×130 スーパーメイト 43833738 STMM-1 2WAY-RG 台車STMM-1 2WAY 680×390×130 スーパーメイト 43833738

台車STMM-1 2WAY 680×390×130

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43833738 品番 STMM-1 2WAY-RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。

耐荷重(kg)上段:50、下段:100 荷台寸法(mm)680×390 質量(kg)4 ローズグレー 用途店内、バックヤードでの運搬に 付属品キャスター75Φ 仕様完成品、縦横連結可能 トラスコ品番127-4430 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする