※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平台車 STMM-1 680×390×130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43833747 品番 STMM-1-AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。

耐荷重(kg)160 荷台寸法(mm)680×390 床面高さ(mm)130 質量(kg)4.2 アロマブルー 用途店内、バックヤードでの運搬に 付属品キャスターホールド 仕様完成品、キャスターホールド付 トラスコ品番126-9695 荷台寸法(幅)(mm)390 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする