※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろう材リング NS-5 1.0X内径635

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード43833923 品番NS-5-1.0X6.35-IN-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
融点640℃〜805℃

線径(Φmm)1.0 用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です トラスコ品番145-7074 材質銅:89%、リン:6%、銀:5% JIS規格BCup-3相当 融点(℃)640〜805
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする