※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード43833939 品番NS-6F-1.2X8.0-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃〜720℃

線径(Φmm)1.2 用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です トラスコ品番139-6337 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640〜720
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする