※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤMMR2808
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ(mm)
50
トラスコ品番
159-3179
注文コード
43834273
品番
MMR2808-550590
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)
28.6
仕様
搬送荷重100kg/m程度
トラスコ品番
159-3179
材質
フレーム:スチール
質量(kg)
23
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
550
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません