※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR2808-551010 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834325 MMR2808-551010 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834325 MMR2808-551010 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834325 MMR2808-551010 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834325

スチールローラコンベヤMMR2808

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 トラスコ品番159-3169 注文コード43834325 品番MMR2808-551010
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など60種類から選べます 他の種類を見る

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送荷重100kg/m程度 トラスコ品番159-3169 材質フレーム:スチール 質量(kg)11 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)550 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする