※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR2808-450610 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834727 MMR2808-450610 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834727 MMR2808-450610 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834727 MMR2808-450610 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 43834727

スチールローラコンベヤMMR2808

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)60 トラスコ品番159-1551 注文コード43834727 品番MMR2808-450610
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など60種類から選べます 他の種類を見る

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送荷重100kg/m程度 トラスコ品番159-1551 材質フレーム:スチール 質量(kg)13 ピッチ(mm)60 ローラー幅(mm)450 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする