※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32634 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836879 32634 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836879 32634 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43836879

クロメートフック 大波

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43836879 品番 32634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質鉄・クロメートメッキ 用途スレート波板に トラスコ品番119-7548 質量(kg)3 寸法L(mm)115 寸法d(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする