※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD416CNP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22本)
注文コード
43837186
品番
45857092
参考基準価格(税別)
¥1,326
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
用途
鉄板用
トラスコ品番
166-0070
セット内容
四角ビット
質量(g)
56
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5〜3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
16
呼び寸法d(mm)
4
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。