ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD525US
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(96本)
注文コード
43837299
品番
45857056
参考基準価格(税別)
¥6,144
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄・ユニクロ
用途
鉄板用
トラスコ品番
166-0041
セット内容
四角ビット
質量(g)
288
頭部形状
皿
鉄板厚さ(mm)
鉄板:2.3〜9
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
9
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。