※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ネット什器
N)KZサイドネットセット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
43838288
品番
SX8212-AK
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)
ブラック
仕様
組立式
トラスコ品番
164-1350
質量(kg)
2.69
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
16
間口(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません