※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX8213-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838297 SX8213-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838297

N)KZサイドネットセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 43838297 品番 SX8213-AK
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

陳列什器オプションパーツです。

色(本体)ブラック 仕様組立式 トラスコ品番164-1369 質量(kg)2.77 高さ(mm)1800 奥行(mm)16 間口(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする