ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
SHOZO ミニ芝生鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12丁)
注文コード
43838638
品番
DS001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
全長(mm)
360
刃長(mm)
100
用途
芝生や小枝の剪定に
トラスコ品番
148-8838
材質
刃物用特殊鋼
質量(g)
315
使用目的
剪定
切断対象
小枝、芝生
アズワン品番
64-8491-29
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません