ドウカン
ドウカンの 除草具
ドウカンの 草削り
磯次郎 コンコン鎌 長柄ピンク 左利き用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20丁)
注文コード
43838674
品番
DK695L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。
全長(mm)
370
用途
除草・草削り作業に
仕様
左利き用
トラスコ品番
148-8837
材質
ステンレス
質量(g)
140
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
15
アズワン品番
64-8487-44
注意
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません