ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20セット)
注文コード
43839234
品番
NPJ 3PV-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
極数
3
用途
幹線と支線の接続
トラスコ品番
137-9821
材質
成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
絶縁体:-40〜120
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6・2.0
電線仕様-芯数
3本
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
非対応
差込み線数(本)
3
適合電線範囲 単線(mm)
銅線:1.6・2.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
撚り線非対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表