銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ (B形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード43839277 品番TMX BP-1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドが広がっており電線が挿入しやすです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.65 電線抱合範囲AWG(#)20-16 内寸(mm)1.7 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15.0 用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に トラスコ品番138-9235 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 透明 質量(g)110 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40〜+125 外形寸法(mm)3.8 定格電圧(V)600 スリーブ形状突き合わせ用(B形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43839268
2020-07-08
用途:
突き合わせ接続による結線に使用
株式会社オーレックス 様

こうした絶縁被覆付きの圧着端子類は、適正工具の案内も必要。
裸圧着端子のイめ工具を使うのは不適切なので、商品webページ上で案内してほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする