ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
43839313
品番
B 250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
仕様
B形
トラスコ品番
138-7684
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)
72.0
質量(kg)
1
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)
35.0
内寸(mm)
26.5
JIS規格
適合
適合工具
裸圧着端子・スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
250
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表