ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
43839329
品番
P 250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
250
内寸(mm)
26.8
全長(mm)
36.2
用途
軟鋼のより線電線の接続に
仕様
P形
トラスコ品番
138-7685
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(kg)
1
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)
35.6
JIS規格
適合
適合工具
NOP 60(ニチフ 手動工具)
スリーブ形状
重ね合わせ用(P形)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表