ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
43839338
品番
R 8-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
全長(mm)
23.5
用途
軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
138-7683
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状
丸形
質量(g)
350
タイプ
丸形
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
内形寸法(mm)
4.5
外寸(mm)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
取付穴(mm)
Φ8
スタッド径(Φmm)
8.4
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43839338
R 8-8S
83957030
R 8-8S
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ
1箱(50個×2セット)
¥
2,790
税込
¥
3,069
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)