115Bグリース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 43839828 品番 1120003250
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。
使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。
付着性に優れています。
酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。

ちょう度1 用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑に トラスコ品番144-9844 容量(kg)2.5 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする