CRSグリース872

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 43840029 品番 1120075140
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。
低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。
固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
この製品はNo.2(2号ちょう度)です。

ちょう度2 用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑に トラスコ品番144-9847 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、潤滑 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする