ILグリース151

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 43840178 品番 11201132130
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10〜120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。

用途大型〜超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用 トラスコ品番144-9882 容量(g)500 使用目的No.1(IL-151)、集中給油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする