KE-25W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード43840275 品番1120153140
参考基準価格(税別)¥89,460 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

耐熱性、低温性に極めて優れ、-60〜250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。

用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃〜)の長期潤滑に トラスコ品番144-9824 容量(kg)1 使用目的潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする