NEW-SL CC80 No.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード43840607 品番1120632130
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。
四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。
白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。
耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。
通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。

用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑に トラスコ品番144-9802 容量(mL)420 質量(g)400 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする