ダイゾー
オーシャンBO#150
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
1箱(2缶×4L)
1缶(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
43840747
品番
1110148270
参考基準価格(税別)
¥70,090
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
容量(mL)
20
トラスコ品番
145-1419
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません