411F091 FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 ニッペホームプロダクツ 43840914 411F091 FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 ニッペホームプロダクツ 43840914

FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15L) 注文コード43840914 品番411F091
参考基準価格(税別)¥30,972 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。
防藻・防かび機能があります。
耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。
建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。

主な用途木部、コンクリート、鉄部 用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に トラスコ品番158-8333 質量(kg)15 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料 塗布面積(m2)54 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V アズワン品番64-8372-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.5L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする