ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの ペイントうすめ液
FORPRO塗料用シンナーA(ペイントうすめ液)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(14L)
注文コード
43840993
品番
HFP003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
主成分
有機溶剤
用途
弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に、塗装面の汚れ・油分の洗浄に
仕様
塗料用シンナー
トラスコ品番
158-8335
容量(L)
14
危険等級
V
アズワン品番
64-8549-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.1MB)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。